360°回転式ノートPCスタンド

360°回転式ノートPCスタンド - ナカバヤシ360°回転式ノートPCスタンド - ナカバヤシ360°回転式ノートPCスタンド - ナカバヤシ360°回転式ノートPCスタンド - ナカバヤシ360°回転式ノートPCスタンド - ナカバヤシ360°回転式ノートPCスタンド - ナカバヤシ360°回転式ノートPCスタンド - ナカバヤシ
付属品
六角レンチ
材質
スチール、シリコーン
ブラック
耐荷重(kg)
約6
本体質量(g)
1055
対応機種
12.9~15.6inchまでのノートPC、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約238×243×48(折りたたみ時)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80909590NPA-010BK
5,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする