ナカバヤシ
360°回転式ノートPCスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80909590
品番
NPA-010BK
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ
材質
スチール、シリコーン
色
ブラック
耐荷重(kg)
約6
本体質量(g)
1055
対応機種
12.9~15.6inchまでのノートPC、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約238×243×48(折りたたみ時)