※外側
ヤマショウ
冷感リバーシブル農用フード 綿/麻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
グリーン
ベージュ
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80908025
品番
YCH-038BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
冷感素材のリバーシブルフードで外作業を快適に
用途
普段使いや農作業に。
仕様
婦人向け
色
ベージュ
サイズ
フリー
機能
接触冷感・UPF50+
素材
本体:綿90%、麻10% / 冷感布:ナイロン55%、ポリエステル45% / メッシュ:ポリエステル101%
注意
※【ご注意】
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこす場合があります。
※洗濯は中性洗剤にて手洗いし陰干ししてください。生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※乾燥機のご使用はお避け下さい。
※使用後は、日陰で風通しのよい場所で保管してください。
※火気には近づけないでください。