ヤマショウ
婦人リバーシブルハット ツバ小さめタイプ アイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80910247
品番
YCH-035IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ツバが小さめで持ち運び便利なリバーシブルハット。夏の日差し対策に。
用途
普段使いや農作業に。
仕様
婦人向け
色
アイボリー
素材
本体布:ポリエステル80%、綿20% / 水玉布:ポリエステル100%
頭囲(cm)
約58
注意
※【ご注意】
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこす場合があります。
※洗濯は中性洗剤にて手洗いし陰干ししてください。生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※乾燥機のご使用はお避け下さい。
※使用後は、日陰で風通しのよい場所で保管してください。
※火気には近づけないでください。