きゃらタイマー ケーたま(みずいろ)
2004年に発売された「祝!ケータイかいツー!たまごっちプラス」がきゃらタイマーたまごっちシリーズに登場!
外観はそのまま、サイズはケーたまよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーになりました。
操作に必要なボタンはたまごっちではおなじみの3つのボタンのみなので、簡単にタイマー設定が可能です。
ボタン操作の音もケーたまと同じ仕様なので、タイマーを操作していてもまるでたまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができます!
スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。
- 付属品
- 取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×2本(別売)
- 本体質量(g)
- 52
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 64×25×80
- 設定時間
- 最大99分59秒/最小1秒
- アラーム時間&音量
- 30秒
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
































