曜日別特売
KH-CT82-TPB きゃらタイマー ケーたま(みずいろ) CCP 80912006

KH-CT82-TPB きゃらタイマー ケーたま(みずいろ) CCP 80912006
KH-CT82-TPB きゃらタイマー ケーたま(みずいろ) CCP 80912006
KH-CT82-TPB きゃらタイマー ケーたま(みずいろ) CCP 80912006
KH-CT82-TPB きゃらタイマー ケーたま(みずいろ) CCP 80912006
KH-CT82-TPB きゃらタイマー ケーたま(みずいろ) CCP 80912006
KH-CT82-TPB きゃらタイマー ケーたま(みずいろ) CCP 80912006

きゃらタイマー ケーたま(みずいろ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80912006
品番
KH-CT82-TPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

2004年に発売された「祝!ケータイかいツー!たまごっちプラス」がきゃらタイマーたまごっちシリーズに登場!
外観はそのまま、サイズはケーたまよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーになりました。
操作に必要なボタンはたまごっちではおなじみの3つのボタンのみなので、簡単にタイマー設定が可能です。
ボタン操作の音もケーたまと同じ仕様なので、タイマーを操作していてもまるでたまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができます!
スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。

付属品
取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
52
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×25×80
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
アラーム時間&音量
30秒
動作温度範囲(℃)
0~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする