きゃらタイマー 星のカービィ
おなじみの名曲が流れるキッチンタイマー
『きゃらタイマー 星のカービィ』
時間になったらおなじみのクリアダンスサウンドが流れるよ。
操作に必要なボタンは3つだけ。ボタンを押すたび「アイテムゲット」の音が出ます。「ST/SP」ボタンは「星がただん」の音でカウントスタート。
ST/SPボタン長押しでカウントダウンのBGM切替え。
カウントダウンBGMは「激突!グルメレース」「無敵」「グリーングリーンズ」の3曲(OFFにもできます)
背面にマグネット付き。
スタンド付きで自立可能。
- 付属品
- 取扱説明書(保証書)
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×2本(別売)
- 本体質量(g)
- 83
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 94×25×116
- 設定時間
- 最大99分59秒/最小1秒
- アラーム時間&音量
- 12秒
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ

































