曜日別特売
KH-CT82-KB きゃらタイマー 星のカービィ CCP 80911997

KH-CT82-KB きゃらタイマー 星のカービィ CCP 80911997
KH-CT82-KB きゃらタイマー 星のカービィ CCP 80911997
KH-CT82-KB きゃらタイマー 星のカービィ CCP 80911997
KH-CT82-KB きゃらタイマー 星のカービィ CCP 80911997
KH-CT82-KB きゃらタイマー 星のカービィ CCP 80911997
KH-CT82-KB きゃらタイマー 星のカービィ CCP 80911997
KH-CT82-KB きゃらタイマー 星のカービィ CCP 80911997

きゃらタイマー 星のカービィ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80911997
品番
KH-CT82-KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

おなじみの名曲が流れるキッチンタイマー
『きゃらタイマー 星のカービィ』
時間になったらおなじみのクリアダンスサウンドが流れるよ。
操作に必要なボタンは3つだけ。ボタンを押すたび「アイテムゲット」の音が出ます。「ST/SP」ボタンは「星がただん」の音でカウントスタート。
ST/SPボタン長押しでカウントダウンのBGM切替え。
カウントダウンBGMは「激突!グルメレース」「無敵」「グリーングリーンズ」の3曲(OFFにもできます)
背面にマグネット付き。
スタンド付きで自立可能。

付属品
取扱説明書(保証書)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
83
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×25×116
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
アラーム時間&音量
12秒
動作温度範囲(℃)
0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする