曜日別特売

クールスティックボトル250

クールスティックボトル250 - CAPTAIN STAGクールスティックボトル250 - CAPTAIN STAGクールスティックボトル250 - CAPTAIN STAGクールスティックボトル250 - CAPTAIN STAGクールスティックボトル250 - CAPTAIN STAGクールスティックボトル250 - CAPTAIN STAGクールスティックボトル250 - CAPTAIN STAGクールスティックボトル250 - CAPTAIN STAG

氷のうスティックを真空二重構造のボトルに入れて持ち運び。
夏の暑さ対策に。
首元などを冷やせる。
ボトルとしても

材質
内びん:ステンレス鋼、外瓶:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、スティック(氷のう)部シリコーンゴム・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ストラップ:ポリエステル
幅(mm)
67
容量(mL)
スティック(氷のう):120
高さ(mm)
162
マチ(mm)
58
保冷時間(時間)
(約)12~13
満水容量(mL)
(ボトル)260
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UE-3695 8092094880920948UE-3695シルバー
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3698 8092099180920991UE-3698アクアブルー
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3696 8092100080921000UE-3696ブラック
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3697 8092101880921018UE-3697サンドベージュ
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする