曜日別特売
MAV-A12WCA-W AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機 80967927

MAV-A12WCA-W AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機 80967927
MAV-A12WCA-W AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機 80967927
MAV-A12WCA-W AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機 80967927
MAV-A12WCA-W AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機 80967927
MAV-A12WCA-W AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機 80967927
MAV-A12WCA-W AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機 80967927

AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80967927
品番
MAV-A12WCA-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能
Type-Aポート、Type-Cポートが接続機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電
機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応
最大出力2.4Aの電流で充電可能
USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを各1ポート搭載
折りたたみ式プラグ採用

質量(g)
約41
ポート数
2ポート
最大出力(W)
12
定格出力(W)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×40×40
別売付属品
USBケーブル
最大出力
1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4A
プラグ
折りたたみ式
出力端子
USB Type-A、USB Type-C
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 0.3A
最大出力電流(A)
2.4
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
※別途、お使いの機器に対応したUSBケーブルをご用意ください。
※規格に非対応の機器でも、最大出力2.4A相当で給電します。
※接続する機器により給電能力は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする