曜日別特売

HDMIセレクター 4入力1出力 4K60Hz対応

HDMIセレクター 4入力1出力 4K60Hz対応 - オーム電機HDMIセレクター 4入力1出力 4K60Hz対応 - オーム電機HDMIセレクター 4入力1出力 4K60Hz対応 - オーム電機HDMIセレクター 4入力1出力 4K60Hz対応 - オーム電機HDMIセレクター 4入力1出力 4K60Hz対応 - オーム電機

4系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載
ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など4台のHDMI機器を簡単切替
デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送
大きく押しやすいセレクトボタン
ビデオカメラなどの接続に便利な前面入力ポート付き
自動切換機能搭載
本体に滑り止め付き
電源不要で接続するだけで使用可能
外部電源 microUSB給電にも対応

質量(g)
約85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×25×75
機能
自動切換
対応信号
3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i
外部入力
DC5V microUSB
対応解像度
4K 4096×2160 60Hz
データレート(Gbps)
18
HDMI規格
Premium High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 2.0b、端子:タイプA 19ピン
色深度
Deep Color 36ビットまで
入力ポート
HDMI×4、前面入力ポート
出力ポート
HDMI×1
HDCP対応
HDCP2.2対応
内容量
1個
取扱説明書:(0.94MB)
注意
※本機はHDMI機器制御機能 HDMI CECには対応しておりません。
※切替に不具合が生じた場合は、HDMI機器側のHDMI CEC機能をオフにして使用することをおすすめします。
※給電能力が不足している場合は、別売のAC充電器 microUSBケーブル付き 出力DC5V/1Aをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80967848AV-S4S6-K
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする