曜日別特売

ハンドル

ハンドル - ISA

モトクロスやオフロードバイクをはじめ、ビッグバイクにも採用されるようになってきたテーパーハンドル。
クランプ部を太くすることで剛性を確保しつつ適度なしなりを持たせるというコンセプトを、アイエスエーでは更に高次元へと進化させました。

用途
ハンドル
仕様
迎角:16.1
肉厚(mm)
(先端部)2.5
ハンドル幅(mm)
800
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81010846ISA 05 KTM,RM-Z
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする