曜日別特売
ISA 05 KTM,RM-Z ハンドル ISA 81010846

ハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81010846
品番
ISA 05 KTM,RM-Z
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

モトクロスやオフロードバイクをはじめ、ビッグバイクにも採用されるようになってきたテーパーハンドル。
クランプ部を太くすることで剛性を確保しつつ適度なしなりを持たせるというコンセプトを、アイエスエーでは更に高次元へと進化させました。

用途
ハンドル
仕様
迎角:16.1
肉厚(mm)
(先端部)2.5
ハンドル幅(mm)
800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする