ボールロックピン 鉄 無電解Ni
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。
簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。
ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。
S45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
- 用途
- ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
- 材質
- (持ち手)SUM23/無電解Ni
- 材質(ボール)
- SUS440C(HRC55以上)
- 材質(ピン)
- S45C/無電解Ni
- 材質(スプリング)
- SUS304-WPB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(リング)
- SUS316/電解研磨
- 内容量
- 1個
注意
※本品の耐熱温度は150度です。全20種類を絞り込む
軸径(Φmm)
取付長(mm)
クランピング冶具 の新着商品
カテゴリ































