ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。
取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。
本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。
取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。
本品はオールステンレス製です。
- 用途
- ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
- 材質
- 持ち手:SUS303
- 材質(本体)
- SUS303
- 材質(ねじ部)
- SUS304相当
- 材質(ボール)
- SUS440C (HRC55以上)
- 材質(ピン)
- SUS303
- 材質(スプリング)
- SUS304-WPB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(リング)
- SUS316/電解研磨
- 内容量
- 1個
注意
※本品の耐熱温度は150度です。全25種類を絞り込む
軸径(Φmm)
取付長(mm)
クランピング冶具 の新着商品
カテゴリ































