Casio
掛け時計 クオーツ
シンプルな掛時計です。
インテリアに合わせやすいモノトーンで仕上げました。
材質
風防/ガラス
色
ブラック
質量(g)
750
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330 × 330 × 42
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
精度:平均月差:±30秒
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81016900
IQ-97-1JF
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください