曜日別特売
IQ-97-1JF 掛け時計 クオーツ Casio 81016900

掛け時計 クオーツIQ-97-1JF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81016900
品番
IQ-97-1JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

シンプルな掛時計です。
インテリアに合わせやすいモノトーンで仕上げました。

材質
風防/ガラス
色
ブラック
質量(g)
750
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330 × 330 × 42
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
精度:平均月差:±30秒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする