曜日別特売

掛け時計 クオーツ

掛け時計 クオーツ - Casio掛け時計 クオーツ - Casio

木枠が温かな印象を与え、インテリアに合わせやすいシンプルデザインの壁掛け時計です。
秒針は流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。

材質
風防/ガラス
質量(g)
700
材質(ケース)
樹脂/木枠(MDF)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295 × 295 × 47
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
スムーズ秒針、精度:平均月差:±20秒
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IQ-136-5JF 8101679681016796IQ-136-5JF濃茶木
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
IQ-136-7JF 8101680581016805IQ-136-7JF白木
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする