Casio
掛け時計 クオーツ
IQ-136-7JF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白木
濃茶木
白木
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81016805
品番
IQ-136-7JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
木枠が温かな印象を与え、インテリアに合わせやすいシンプルデザインの壁掛け時計です。
秒針は流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
色
白木
材質
風防/ガラス
質量(g)
700
材質(ケース)
樹脂/木枠(MDF)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295 × 295 × 47
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
スムーズ秒針、精度:平均月差:±20秒