曜日別特売

掛け時計 クオーツ

掛け時計 クオーツ - Casio

木枠が温かな印象を与え、インテリアに合わせやすいシンプルデザインの掛時計です。

材質
風防/ガラス
色
濃茶木
質量(g)
540
材質(ケース)
樹脂/木枠(MDF)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
260 × 260 × 42
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
精度:平均月差:±20秒
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81016821IQ-135-5JF
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする