曜日別特売
IQ-135-5JF 掛け時計 クオーツ Casio 81016821

掛け時計 クオーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81016821
品番
IQ-135-5JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

木枠が温かな印象を与え、インテリアに合わせやすいシンプルデザインの掛時計です。

材質
風防/ガラス
色
濃茶木
質量(g)
540
材質(ケース)
樹脂/木枠(MDF)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
260 × 260 × 42
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
精度:平均月差:±20秒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする