曜日別特売

掛け時計 電波

掛け時計 電波 - Casio

シンプルなデザインでスタイリッシュなパールホワイトの枠の壁掛電波時計です。明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。

仕様
時刻修正:電波時計 日本全国対応
材質
風防/ガラス
色
パールホワイト
質量(g)
600
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
268 × 268 × 50
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
秒針停止機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)電波受信OFF機能
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81016857IQ-1080J-7JF
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする