Casio
掛け時計 電波
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81016857
品番
IQ-1080J-7JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
シンプルなデザインでスタイリッシュなパールホワイトの枠の壁掛電波時計です。明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
仕様
時刻修正:電波時計 日本全国対応
材質
風防/ガラス
色
パールホワイト
質量(g)
600
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
268 × 268 × 50
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
秒針停止機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)電波受信OFF機能