曜日別特売

掛け時計 電波

掛け時計 電波 - Casio掛け時計 電波 - Casio

電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。文字板周りにさわやかなライムグリーンを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。
暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。

仕様
時刻修正:電波時計 日本全国対応
質量(g)
760
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
305 × 305 × 49
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IQ-483J-7JF 8101683081016830IQ-483J-7JFパールホワイト/ライムグリーン
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
IQ-483J-8JF 8101687581016875IQ-483J-8JFシルバー/ライトブルー
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする