曜日別特売
IQ-483J-8JF 掛け時計 電波 Casio 81016875

掛け時計 電波IQ-483J-8JF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色シルバー/ライトブルー
内容量1台注文コード81016875品番IQ-483J-8JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。文字板周りにさわやかなライムグリーンを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。
暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。

色
シルバー/ライトブルー
仕様
時刻修正:電波時計 日本全国対応
質量(g)
760
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
305 × 305 × 49
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする