曜日別特売

掛け時計 電波

掛け時計 電波 - Casio掛け時計 電波 - Casio掛け時計 電波 - Casio掛け時計 電波 - Casio

クラシックなデザインの掛時計です。プラスチックの枠に ”エッチング加工”を施すことで、木枠風に仕上げました。明暗判定センサーにより、秒針が停止し、耳障りなコチコチ音がしない便利な秒針停止機能も搭載しています。

仕様
時刻修正:電波時計 日本全国対応
材質
風防/ガラス
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325 × 325 × 51
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
時計機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IQ-1023J-5JF 8101683981016839IQ-1023J-5JF濃茶890秒針停止機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
IQ-1023J-7JF 8101684881016848IQ-1023J-7JF薄茶890秒針停止機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
IQ-1021J-5JF 8101686681016866IQ-1021J-5JF濃茶850秒針停止機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
IQ-1021J-7JF 8101690981016909IQ-1021J-7JF薄茶850秒針停止機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする