曜日別特売
IQ-1021J-5JF 掛け時計 電波 Casio 81016866

掛け時計 電波IQ-1021J-5JF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は質量・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(g)
850
色
濃茶
注文コード
81016866
品番
IQ-1021J-5JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

クラシックなデザインの掛時計です。プラスチックの枠に ”エッチング加工”を施すことで、木枠風に仕上げました。明暗判定センサーにより、秒針が停止し、耳障りなコチコチ音がしない便利な秒針停止機能も搭載しています。

色
濃茶
質量(g)
850
時計機能
秒針停止機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能
仕様
時刻修正:電波時計 日本全国対応
材質
風防/ガラス
材質(ケース)
樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325 × 325 × 51
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電池寿命
約1年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする