ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
足場用波釘
波釘が完全に木材に埋まるまで打ち込んで下さい。
木口からの割れが広がるのを防ぎます。
トラスコ品番
717-5270
材質
鉄
全長(mm)
180
寸法H(mm)
15
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
寸法W(mm)
20
内容量
1パック(20枚)
注意
※時間の経過とともに波釘が浮いてくることがあります。
※安全のため、定期的に足場板の状態を確認しメンテナンスを行って下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81229578
10175903
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください