曜日別特売
10175903 足場用波釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229578

10175903 足場用波釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229578
10175903 足場用波釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229578
10175903 足場用波釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229578
10175903 足場用波釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229578

足場用波釘

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
注文コード
81229578
品番
10175903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

波釘が完全に木材に埋まるまで打ち込んで下さい。
木口からの割れが広がるのを防ぎます。

トラスコ品番
717-5270
材質
鉄
全長(mm)
180
寸法H(mm)
15
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
寸法W(mm)
20
注意
※時間の経過とともに波釘が浮いてくることがあります。
※安全のため、定期的に足場板の状態を確認しメンテナンスを行って下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする