曜日別特売

結束バンド | スタンダードタイ スリムタイプ(標準)

結束バンド | スタンダードタイ スリムタイプ(標準) - エスジー工業

細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。
スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。
スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。
ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。

温度範囲(℃)結束後の使用:-40~ +85難燃性UL94V-2UL規格UL認定温度:85℃
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81249966SG-S1001袋(1000本)1052.9412.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
81250325SG-M801袋(1000本)802.53.40.81.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
81250526SG-M1001袋(1000本)1002.53.40.81.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
81250858SG-ST1001袋(1000本)1043.54.112.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
81251488SG-M2001袋(100本)201561.23.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
81251768SG-S2001袋(100本)20045.41.12.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
81251777SG-S1501袋(100本)14545.31.22.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
81251908SG-S1751袋(100本)17545.41.12.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする