曜日別特売

コンテナバッグ ブラック

コンテナバッグ ブラック - コンドーテック

反射シート付で夜間や暗所での視認性向上

用途
夜間の接触防止に。
資材ヤード倉庫内の夜間の接触事故対策に。
材質
反射部/テリレンコットン(Terylene + Cotton)
質量(kg)
2.1
材質(本体)
PP
ベルト幅(mm)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1080
容量(m3)
1
充填量
10kN/m3
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81231800KR-2-B 反射シート付1枚
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
81231809KR-2-B 反射シート付1セット(10枚)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする