コンドーテック
コンテナバッグ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
¥31,980
1枚
¥4,198
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
81231809
品番
KR-2-B 反射シート付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
反射シート付で夜間や暗所での視認性向上
用途
夜間の接触防止に。
資材ヤード倉庫内の夜間の接触事故対策に。
材質
反射部/テリレンコットン(Terylene + Cotton)
質量(kg)
2.1
材質(本体)
PP
ベルト幅(mm)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1080
容量(m
3
)
1
充填量
10kN/m
3