曜日別特売
SF773 油とりカバー 換気扇用 新北九州工業 81252048

SF773 油とりカバー 換気扇用 新北九州工業 81252048
SF773 油とりカバー 換気扇用 新北九州工業 81252048
SF773 油とりカバー 換気扇用 新北九州工業 81252048

油とりカバー 換気扇用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81252048
品番
SF773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

換気扇の油汚れ・ホコリ等を防ぎます。
伸縮自在なので、羽根の直径15~30cmの全ての換気扇にピッタリ取り付けできます。
磁石付なので、付け外しが簡単です。
取替はフィルターの交換だけなので経済的です。
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工をしています。

用途
換気扇用カバー
材質
フィルター/難燃性不織布(再生PET使用)、フックプレート・引っ掛けフック/ABS樹脂、スプリング/ステンレス
規格
法的規制:消防法9条に基づく火災予防条例3条の2
寸法(cm)
枠:約35×35×5
フィルターサイズ(mm)
約470×470
注意
※本体を取り付ける前に、換気扇の油汚れを洗剤等で取り除いて下さい。
※モーターが前面に出ている換気扇には取り付けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする