曜日別特売
GFXS-BP 30Vファンセット 10周年限定モデル 長信ジャパン 81256905

特長

GFXS-BP 30Vファンセット 10周年限定モデル 長信ジャパン 81256905
GFXS-BP 30Vファンセット 10周年限定モデル 長信ジャパン 81256905
GFXS-BP 30Vファンセット 10周年限定モデル 長信ジャパン 81256905

30Vファンセット 10周年限定モデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色ブラックパープル
内容量1式(1式)注文コード81256905品番GFXS-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

30Vへとパワーアップ、より安定した風量と快適性を追求した空調ウェア用ファンです。より目を引き、よりおしゃれに。現場で求められる機能性や使いやすさはそのままに。細部まで試行錯誤を重ね、「機能とデザインは両立できる」ことを形にしました。日本メーカー製のブラシレスモーターなので安心です。

用途
アウトドア・現場での暑さ対策に。
色
ブラックパープル
付属品
ファンケーブル
質量(g)
101.6/個
穴径(Φmm)
【対応ウェア】90
取付け方法
ネジ式
サイズ(mm)
Φ107×41
適正電圧(V)
DC6~30
対応バッテリー
GB430S/GB430SPD/GB430/GB430PD/GB430XPD
注意
※空調ウェアは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする