曜日別特売
TPMR160308-LP MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81257097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR160308-LP MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81257097
TPMR160308-LP MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81257097

旋削用インサート(サーメット)TPMR160308-LP MP3115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材種MP3115
内容量1セット(10個)注文コード81257097品番TPMR160308-LP MP3115
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。

コーナー半径(mm)
0.8
材種
MP3115
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
9.525
ブレーカ
LP
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする