曜日別特売
VBMT160412-LS MV9005 耐熱合金加工用インサートMV9005 三菱マテリアル 81259967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT160412-LS MV9005 耐熱合金加工用インサートMV9005 三菱マテリアル 81259967
VBMT160412-LS MV9005 耐熱合金加工用インサートMV9005 三菱マテリアル 81259967

耐熱合金加工用インサートMV9005

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は厚さ・ブレーカ・形状など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
ブレーカ
LS
形状
菱形35°
注文コード
81259967
品番
VBMT160412-LS MV9005
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

MV9005:<進化した耐摩耗性>新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(AlTi)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。<新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング>アルミチタンナイトライド(AlTi)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。(AlTi)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。

内接円(mm)
9.525
ブレーカ
LS
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
頂角(°)
35
形状
菱形35°
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
材種
MV9005
逃げ角(°)
5
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする