曜日別特売
BP-VNGM160408SA2 BC8220 仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート 三菱マテリアル 81258497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8
形状
菱形35°
厚さ(mm)
4.76
注文コード
81258497
品番
BP-VNGM160408SA2 BC8220
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。
BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。

形状
菱形35°
内接円(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり 円筒穴
材種
BC8220(コーテッドCBN)
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
刃先形状
チャンファー及び丸の複合ホーニング刃
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
BP
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
頂角(°)
35
逃げ角(°)
0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする