曜日別特売
GY2M0300F040N-MS MY6125 GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル 81258190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY2M0300F040N-MS MY6125 GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル 81258190
GY2M0300F040N-MS MY6125 GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル 81258190

GYシリーズ用インサートMY6125GY2M0300F040N-MS MY6125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・厚さ・ブレーカなど47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.35
ブレーカ
MS
注文コード
81258190
品番
GY2M0300F040N-MS MY6125
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。

長さ(mm)
21
最大切込深さ(mm)
18.9
切削幅(mm)
3
ブレーカ
MS
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.35
勝手
N
コーティング
コーテッド超硬
コーナー数
2
逃げ角(°)
7
半径許容差(mm)
0.4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする