曜日別特売

旋削用インサート(サーメット)

旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル

仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。

形状
正三角形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
MP3115
頂角(°)
60
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81261805TPGB160308 MP31159.5250.8TPGB160308
¥25,100
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264657TPGB160304 MP31159.5250.4TPGB160304
¥25,100
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268708TPGB110202 MP31156.350.2TPGB110202
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270169TPGB110201 MP31156.350.1TPGB110201
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270835TPGB110204 MP31156.350.4TPGB110204
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする