曜日別特売
TPGB160304 MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81264657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用インサート(サーメット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・容量・逃げ角など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
容量(GB)
TPGB160304
逃げ角(°)
11
注文コード
81264657
品番
TPGB160304 MP3115
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。

内接円(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
容量(GB)
TPGB160304
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
MP3115
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする