曜日別特売
TPMH110308-FP MX3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81265479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMH110308-FP MX3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81265479
TPMH110308-FP MX3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81265479

旋削用インサート(サーメット)TPMH110308-FP MX3115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・形状・材種など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正三角形
材種
MX3115
注文コード
81265479
品番
TPMH110308-FP MX3115
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカコーナ先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。

形状
正三角形
内接円(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
材種
MX3115
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
FP
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
インサート厚さ(mm)
3.18
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする