曜日別特売
DCET070201MR-SS MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81259949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCET070201MR-SS MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81259949
DCET070201MR-SS MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81259949

旋削用インサート(サーメット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・形状など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.1
形状
菱形55°
注文コード
81259949
品番
DCET070201MR-SS MP3115
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。

形状
菱形55°
勝手
右
内接円(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.1
頂角(°)
55
厚さ(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
マイナス交差のコーナR
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
SS
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
MP3115
逃げ角(°)
7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする