曜日別特売

ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地

ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 - YAMAZEN(山善)

敷くだけかんたん、ズレない除湿敷きパッド
寝ている間の水分を吸収してくれる、除湿効果
取り付けは敷くだけ、面倒なバンド掛けも不要
裏面にあるすべり止めでズレにくく安心
洗濯機で洗濯可能(要ネット使用)

用途敷くだけ 洗える 敷きパッド 除湿 すべり止め付き パイル地 さっぱり材質表地:綿66%/ポリエステル34%、裏地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル綿/シリカゲルB型/珪藻土/炭質量(kg)1.1タイプセミダブルサイズ(cm)ヨコ120×タテ200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81278980AJP-SD(LGY)
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする