5Ah Li-ionバッテリー LV-5
ハーフサイズの軽量タイプ!5Ahバッテリー
従来のハーフサイズで容量5Ahバッテリー
重量1kgの軽量タイプ
高い安全性
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK
- バッテリー
- リチウムイオン
- バッテリー容量(Ah)
- 5
- バッテリー電圧(V)
- DC25.2
- バッテリー質量(kg)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 の新着商品
カテゴリ


























