9016 5Ah Li-ionバッテリー LV-5 ペンギンワックス 81279007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5Ah Li-ionバッテリー LV-5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81279007
品番
9016
販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ハーフサイズの軽量タイプ!5Ahバッテリー
従来のハーフサイズで容量5Ahバッテリー
重量1kgの軽量タイプ
高い安全性
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK

バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
DC25.2
バッテリー質量(kg)
1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする