曜日別特売

シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段

シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 - ホームテイストシンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 - ホームテイストシンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 - ホームテイストシンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 - ホームテイストシンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 - ホームテイストシンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 - ホームテイストシンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 - ホームテイストシンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 - ホームテイスト

電子レンジ上のデッドスペースを簡単に有効活用できる伸縮キッチンラック2段!
キッチンカウンターの上や収納ラックの上に後付けで取付可能でキッチン周りがさらに広がる!
50cmから最大81cm幅まで自由に調整ができます!
シンプルなカラーでキッチン周りを綺麗に収納します!

用途
事務所や給湯室のレンジ台・食品収納として。
寸法(cm)
50~81×36.3×70
素材
構造材:スチール / フレーム表面加工:粉体塗装
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81283767URRZ-2-WHホワイト
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年12月7日
81284616URRZ-2-BKブラック
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年12月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする