曜日別特売
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767

URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767
URRZ-2-WH シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段 ホームテイスト 81283767

シンプルな伸縮卓上レンジ上ラック2段

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
色ホワイト
内容量1台注文コード81283767品番URRZ-2-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

電子レンジ上のデッドスペースを簡単に有効活用できる伸縮キッチンラック2段!
キッチンカウンターの上や収納ラックの上に後付けで取付可能でキッチン周りがさらに広がる!
50cmから最大81cm幅まで自由に調整ができます!
シンプルなカラーでキッチン周りを綺麗に収納します!

用途
事務所や給湯室のレンジ台・食品収納として。
色
ホワイト
寸法(cm)
50~81×36.3×70
素材
構造材:スチール / フレーム表面加工:粉体塗装
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする