さわやかな 調節可能ワークアシストワゴン
くるっと回すだけで目隠しできる収納ワゴンです!
広々とした天板は作業台やサイドテーブルとしてお使いいただけます!
棚位置を変更できるので、無駄なく収納できます!
リビングやダイニング、場所を問わず様々な場所で活躍します!
- 用途
- リビングやオフィスのおしゃれな収納兼ワゴンとして。
- 色
- ホワイトオーク
- 寸法(cm)
- 45×30×53.8
- 素材
- 構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥910/税込¥1,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,364/税込¥1,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ




























