リードスター 緑(ソーラー同期矢印灯)
乾電池を使用しない環境にやさしい工事保安灯です。ソーラーパネルとUSB(Type-C)ポート充電のハイブリッド式電源があらゆる場面で活躍いたします。2.4GHzで同期点滅が可能です。全灯点滅2回後、矢印が流動点灯します。LEDを10灯使用しており、無日照点灯時間は約125時間です。矢印点灯なので誘導が可能です。
- 用途
- コーン上部に設置して使用が可能な工事用保安灯です。
- その他
- 2.4GHz同期
- 電圧
- 【ソーラーパネル】4.5V/100mAh【リチウム電池】3.2V/2200mAh
- 質量(g)
- 460
- 電源
- リチウム電池(リン酸鉄)
- 光源
- 緑色LED
- 充電方式
- ソーラーパネル・USB充電(Type-C)
- 筒径(Φmm)
- 39.7
- サイズ(mm)
- 直径140×厚さ55.5×長さ290
- 点灯時間
- 【無日照】約125時間
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
道路用品 の新着商品
カテゴリ
























