LEDソーラーユニット式 警告用 PVCロープライト トラロープ 10m
ソーラー充電に対応した10mの警告用ロープライトです。赤色LEDが1秒間隔で点滅し、夜間の工事現場や道路工事での注意喚起・誘導に活躍します。左右それぞれ10mまで連結でき、広範囲の設置にも対応。IP65防水仕様で屋外使用に対応し、収納バンド付きで設置・収納にも便利です。
- 用途
- 道路工事や建設現場の注意喚起・誘導、夜間作業、工事現場の区画表示、駐車場や施設周辺の警告表示、災害・停電時の非常用照明に。
- 仕様
- 【耐張力】700kg
- 寸法(mm)
- Φ15×10000
- 質量(kg)
- 2.2
- 電源
- 5V・250mA PET単結晶ソーラーパネル
- 寸法(cm)
- LED間隔/30
- バッテリー
- 18650型リチウムイオン電池(3.7V・2200mA)・内蔵式
- 点灯方式
- 赤色(発光色)・1秒間隔点滅
- 充電方式
- ソーラー充電/Type-C充電
- 連結方式
- 可能長:左右各10mまで(最大30m)
- 防水保護等級
- IP65
- 点灯時間(時間)
- 1本使用時:約200/2本使用時:約100
- 内容量
- 1個
注意
※点灯しない状態で充電を続けないでください。長期間使用しない場合は電源をOFFにし、ソーラーパネルを太陽光に当てない状態で保管してください。連結は左右それぞれ10m以内で使用してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
保安・工事灯 の新着商品
カテゴリ
































